PEMSA - Curva horizontal de 90° para bandejas de escalera Megaband®, de 60x200 mm, en acero, acabado galvanizado caliente GC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Cambio de dirección - Horizontal
Tipo de viga lateral - Perfil (abierto)
Perforación pared lateral - no
Tipo de travesaño - Perfil perforado
Codo (valor) - 90°
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
93032200
Ref.Sonepar
452612
EAN
8431927047724
Cambio de dirección:
Horizontal
Tipo de viga lateral:
Perfil (abierto)
Perforación pared lateral:
no
Tipo de travesaño:
Perfil perforado
Codo (valor):
90°
Modelo de plegado:
Arco segmental
Punto de inflexión:
no
Altura de escalera porta cables:
60 mm
Anchura de escalera porta cables:
200 mm
Modelo:
Conector integrado
Radio interior:
300 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en caliente
Color:
Gris
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


