PEMSA - Curva horizontal de 90° para bandejas de escalera Megaband®, de 60x400 mm, en acero, acabado sendzimir PG.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Codo (valor) - 90°
Punto de inflexión - sí
Altura de escalera porta cables - 60 mm
Anchura de escalera porta cables - 400 mm
Modelo - Conector integrado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
93012400
Ref.Sonepar
433523
EAN
8431927060594
Codo (valor):
90°
Punto de inflexión:
sí
Altura de escalera porta cables:
60 mm
Anchura de escalera porta cables:
400 mm
Modelo:
Conector integrado
Radio interior:
300 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


