PEMSA - DEP.CUBA AGUA POTABLE HZ.10000L ENTRR. - 37025036
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 36 mm
Grado de protección (IP), dependiente del conducto - 54...54
Tipo de fabricación - Rosca externa
Tipo de conexión del racor de la caja - Rosca
Tipo de rosca - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
37025036
Ref.Sonepar
1035096
EAN
8431927118394
Diámetro nominal:
36 mm
Grado de protección (IP), dependiente del conducto:
54...54
Tipo de fabricación:
Rosca externa
Tipo de conexión del racor de la caja:
Rosca
Tipo de rosca:
Otros
Tamaño de la conexión de rosca:
PG36
Monobloque:
no
Material de la carcasa:
Latón
Tratamiento de superficie:
Niquelado
Diámetro interior mínimo:
37.5 mm
Longitud de la rosca:
10 mm
Longitud total:
38 mm
Temperatura de trabajo:
-45...-45 °C
Número de entradas:
1
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


