PEMSA - DERIV.SIST.CLICK CONSTR.UNA T BAND.PEMSABAND® INDUCANAL®,100x500 mm,ACE.ACD.GALV
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura de bandeja porta cables - 100 mm
Anchura de salida de bandeja porta cables - 500 mm
Radio interior - 100 mm
Modelo - Conector integrado
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
70033450
Ref.Sonepar
290830
EAN
8431927046086
Altura de bandeja porta cables:
100 mm
Anchura de salida de bandeja porta cables:
500 mm
Radio interior:
100 mm
Modelo:
Conector integrado
Material:
Acero
Acero inoxidable, decapado:
no
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en caliente
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


