PEMSA - DERIVACIÓN CLICK 60X400 GC - 70033240
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura de bandeja porta cables - 60 mm
Anchura de salida de bandeja porta cables - 400 mm
Radio interior - 100 mm
Modelo - Conector integrado
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
70033240
Ref.Sonepar
960404
EAN
8431927038401
Altura de bandeja porta cables:
60 mm
Anchura de salida de bandeja porta cables:
400 mm
Radio interior:
100 mm
Modelo:
Conector integrado
Material:
Acero
Acero inoxidable, decapado:
no
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en caliente
Temperatura de trabajo:
-50...150 °C
Color:
Acero inox
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


