PEMSA - DERIVACIÓN EMPALME 100 GC

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Altura de bandeja porta cables - 100 mm

  • Material - Acero

  • Acero inoxidable, decapado - no

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado en caliente

  • Temperatura de trabajo - -50...150 °C

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

93930204

Ref.Sonepar

961388

EAN

8431927050199

Altura de bandeja porta cables:

100 mm

Material:

Acero

Acero inoxidable, decapado:

no

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en caliente

Temperatura de trabajo:

-50...150 °C

Color:

Acero inox

Conjunto de dos piezas metálicas, una para cada lateral, con borde de seguridad para la formación de derivaciones y empalmes en instalaciones de bandeja de escalera Megaband®. Fabricado en acero, con Sistema de protección GC. Disponible en diversos tamaños.

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA