PEMSA - Derivación en T Click para bandeja Pemsaband® e Inducanal®, de 60x150 mm, en acero, acabado sendzimir PG - 70022215
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura de bandeja porta cables - 60 mm
Anchura de bandeja porta cables - 150 mm
Tipo de fabricación - Pieza en T horizontal
Modelo - Conector integrado
Radio interior - 100 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
70022215
Ref.Sonepar
214996
EAN
8431927037251
Altura de bandeja porta cables:
60 mm
Anchura de bandeja porta cables:
150 mm
Tipo de fabricación:
Pieza en T horizontal
Modelo:
Conector integrado
Radio interior:
100 mm
Material:
Acero
Acero inoxidable, decapado:
no
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


