PEMSA - Derivación en T Click para bandeja Pemsaband® e Inducanal®, de 60x200 mm, en acero inoxidable AISI 316L
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura de bandeja porta cables - 60 mm
Anchura de bandeja porta cables - 200 mm
Tipo de fabricación - Pieza en T horizontal
Modelo - Conector integrado
Radio interior - 100 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
70062220
Ref.Sonepar
452543
EAN
8431927088987
Altura de bandeja porta cables:
60 mm
Anchura de bandeja porta cables:
200 mm
Tipo de fabricación:
Pieza en T horizontal
Modelo:
Conector integrado
Radio interior:
100 mm
Material:
Acero inoxidable
Acero inoxidable, decapado:
sí
Calidad de material:
Otros
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


