PEMSA - Derivación metálica que permite la conexión vertical de una bandeja Rejiband® a una bandeja Pemsaband®, ancho 100 mm acabado sendzimir PG

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura de bandeja en posición horizontal - 100 mm

  • Anchura de bandeja en posición vertical - 100 mm

  • Material - Acero

  • Acero inoxidable, decapado - no

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado en continuo o pregalvanizado

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

70027100

Ref.Sonepar

265516

EAN

8431927044259

Anchura de bandeja en posición horizontal:

100 mm

Anchura de bandeja en posición vertical:

100 mm

Material:

Acero

Acero inoxidable, decapado:

no

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en continuo o pregalvanizado

Accesorio metálico para crear una derivación vertical de una bandeja Rejiband® a otra Pemsaband®. Disponible en dos tamaños y dos Sistemas de protección. Con sistema de protección PG

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA