PEMSA - Derivación sistema Click para la construcción de una T en bandejas Pemsaband e Inducanal, de 100x500 mm, en acero, acabado sendzimir PG - 70023450
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura de bandeja porta cables - 100 mm
Anchura de salida de bandeja porta cables - 500 mm
Radio interior - 100 mm
Modelo - Conector integrado
Material - Acero
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
70023450
Ref.Sonepar
986847
EAN
8431927045980
Altura de bandeja porta cables:
100 mm
Anchura de salida de bandeja porta cables:
500 mm
Radio interior:
100 mm
Modelo:
Conector integrado
Material:
Acero
Acero inoxidable, decapado:
no
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Temperatura de trabajo:
-50...150 °C
Color:
Acero inox
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


