PEMSA - Derivación sistema Click para la construcción de una T en bandejas Pemsaband e Inducanal, de 60x100 mm, en acero inoxidable AISI 304
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura de bandeja porta cables - 60 mm
Anchura de salida de bandeja porta cables - 100 mm
Radio interior - 100 mm
Modelo - Conector integrado
Material - Acero inoxidable
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
70053210
Ref.Sonepar
996999
EAN
8431927088499
Altura de bandeja porta cables:
60 mm
Anchura de salida de bandeja porta cables:
100 mm
Radio interior:
100 mm
Modelo:
Conector integrado
Material:
Acero inoxidable
Acero inoxidable, decapado:
sí
Calidad de material:
Otros
Temperatura de trabajo:
-50...150 °C
Color:
Acero inox
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


