PEMSA - Derivación T enchufable con tapa registrable para la conexión de tubos RL, DN50 acabado aluminio AL.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Pieza en T
Material - Metal
Calidad de material - Acero
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Para diámetro nominal de tubo - 50 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
55081050
Ref.Sonepar
80004
EAN
8431927027443
Forma:
Pieza en T
Material:
Metal
Calidad de material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Para diámetro nominal de tubo:
50 mm
Diámetro exterior:
50 mm
Libre de halógenos:
sí
Modelo:
Conexión enchufable
Con manguito:
sí
Dos piezas:
no
Con apertura y tapa de inspección:
sí
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


