PEMSA - Derivación T para instalaciones de bandejas de escalera Megaband, de 100x600 mm, en acero, acabado galvanizado caliente GC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de viga lateral - Perfil (abierto)
Tipo de travesaño - Perfil perforado
Altura de escalera porta cables - 100 mm
Anchura de escalera porta cables - 600 mm
Anchura de salida de escalera porta cables - 600 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
93134600
Ref.Sonepar
987122
EAN
8431927048363
Tipo de viga lateral:
Perfil (abierto)
Tipo de travesaño:
Perfil perforado
Altura de escalera porta cables:
100 mm
Anchura de escalera porta cables:
600 mm
Anchura de salida de escalera porta cables:
600 mm
Modelo simétrico:
sí
Radio interior:
300 mm
Modelo:
Conector integrado
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en caliente
Temperatura de trabajo:
-50...150 °C
Color:
Acero inox
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


