PEMSA - Derivación T para instalaciones de bandejas de escalera Megaband®, de 100x400 mm, en acero, acabado sendzimir PG.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura de escalera porta cables - 100 mm
Anchura de escalera porta cables - 400 mm
Anchura de salida de escalera porta cables - 400 mm
Radio interior - 300 mm
Modelo - Conector integrado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
93114400
Ref.Sonepar
858524
EAN
8431927061775
Altura de escalera porta cables:
100 mm
Anchura de escalera porta cables:
400 mm
Anchura de salida de escalera porta cables:
400 mm
Radio interior:
300 mm
Modelo:
Conector integrado
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


