PEMSA - DISTD.MET.40 mm ALT.An 100 mm SIST.CX.CLICK MONT.PARED VT.HZ.SU.BAND.REJIBAND®
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 100 mm
Anchura - 100 mm
Altura - 40 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control - 100...100 mm
Modelo - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
67020520
Ref.Sonepar
162094
EAN
2843192706617
Longitud:
100 mm
Anchura:
100 mm
Altura:
40 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control:
100...100 mm
Modelo:
Otros
Compatible con la integridad del circuito:
no
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


