PEMSA - DISTD.MET.40 mm ALT.An 100 mm SIST.CX.CLICK MONT.PARED VT.HZ.SU.BAND.REJIBAND®
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 100 mm
Altura - 40 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control - 100...100 mm
Material - Acero inoxidable
Calidad de material - Acero inoxidable 304 (1.4301)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
67050520
Ref.Sonepar
899161
EAN
8431927078537
Anchura:
100 mm
Altura:
40 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control:
100...100 mm
Material:
Acero inoxidable
Calidad de material:
Acero inoxidable 304 (1.4301)
Tratamiento de superficie:
Decapado y pasivado
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


