PEMSA - DISTD.MET.40 mm ALT.An 200 mm SIST.CX.CLICK MONT.PARED VT.HZ.SU.BAND.REJIBAND®
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 200 mm
Anchura - 200 mm
Altura - 40 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control - 200...200 mm
Modelo - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
67020522
Ref.Sonepar
215843
EAN
8431927066183
Longitud:
200 mm
Anchura:
200 mm
Altura:
40 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control:
200...200 mm
Modelo:
Otros
Compatible con la integridad del circuito:
no
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


