PEMSA - DISTD.MET.40 mm ALT.An 200 mm SIST.CX.CLICK MONT.PARED VT.HZ.SU.BAND.REJIBAND®
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 200 mm
Altura - 40 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control - 200...200 mm
Material - Acero inoxidable
Calidad de material - Acero inoxidable 304 (1.4301)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
67050522
Ref.Sonepar
743793
EAN
8431927078544
Anchura:
200 mm
Altura:
40 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control:
200...200 mm
Material:
Acero inoxidable
Calidad de material:
Acero inoxidable 304 (1.4301)
Tratamiento de superficie:
Decapado y pasivado
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


