PEMSA - DISTD.MET.40 mm ALT.An 300 mm SIST.CX.CLICK MONT.PARED VT.HZ.SU.BAND.REJIBAND®
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 300 mm
Anchura - 300 mm
Altura - 40 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control - 300...300 mm
Modelo - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
67030524
Ref.Sonepar
218211
EAN
8431927066220
Longitud:
300 mm
Anchura:
300 mm
Altura:
40 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control:
300...300 mm
Modelo:
Otros
Compatible con la integridad del circuito:
no
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en caliente
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


