PEMSA - DISTD.MET.MONT.PARED VT.HZ.SU.BAND.REJIBAND® PEMSABAND®,An 180 mm,ACE.ACD.GALV
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 180 mm
Anchura - 180 mm
Altura - 100 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control - 180...180 mm
Modelo - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
67030541
Ref.Sonepar
89475
EAN
8431927009340
Longitud:
180 mm
Anchura:
180 mm
Altura:
100 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control:
180...180 mm
Modelo:
Otros
Compatible con la integridad del circuito:
no
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en caliente
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


