PEMSA - DISTD.MET.MONT.PARED VT.HZ.SU.BAND.REJIBAND® PEMSABAND®,An 180 mm,INOX AISI 316L
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 180 mm
Anchura - 180 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control - 180...180 mm
Modelo - Otros
Compatible con la integridad del circuito - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
67060541
Ref.Sonepar
149472
EAN
8431927018892
Longitud:
180 mm
Anchura:
180 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control:
180...180 mm
Modelo:
Otros
Compatible con la integridad del circuito:
no
Material:
Acero
Calidad de material:
Acero inoxidable 316 (1.4401)
Tratamiento de superficie:
Decapado y pasivado
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


