PEMSA - DISTD.MET.MONT.PARED VT.HZ.SU.BAND.REJIBAND® PEMSABAND®,An 350 mm,ACE.ACD.SENZ
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 350 mm
Anchura - 350 mm
Altura - 100 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control - 350...350 mm
Modelo - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
67030540
Ref.Sonepar
13269
EAN
8431927009333
Longitud:
350 mm
Anchura:
350 mm
Altura:
100 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control:
350...350 mm
Modelo:
Otros
Compatible con la integridad del circuito:
no
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


