PEMSA - DISTD.MET.MONT.PARED VT.HZ.SU.BAND.REJIBAND® PEMSABAND®,An 350 mm,INOX AISI 316L
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 350 mm
Anchura - 350 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control - 350...350 mm
Modelo - Otros
Compatible con la integridad del circuito - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
67060542
Ref.Sonepar
146820
EAN
8431927018908
Longitud:
350 mm
Anchura:
350 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control:
350...350 mm
Modelo:
Otros
Compatible con la integridad del circuito:
no
Material:
Acero
Calidad de material:
Acero inoxidable 316 (1.4401)
Tratamiento de superficie:
Decapado y pasivado
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


