PEMSA - Esquina universal para bandejas Pemsaband® e Inducanal®, altura 100 mm, en acero, acabado galvanizado caliente GC - 70031400

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Cambio de dirección - Horizontal

  • Codo (valor) - Otros

  • Modelo de plegado - Arco segmental

  • Con cubierta / tapa - no

  • Altura de bandeja porta cables - 100 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

70031400

Ref.Sonepar

573201

EAN

8431927046178

Cambio de dirección:

Horizontal

Codo (valor):

Otros

Modelo de plegado:

Arco segmental

Con cubierta / tapa:

no

Altura de bandeja porta cables:

100 mm

Perforación pared lateral:

no

Perforación de montaje en parte inferior:

no

Modelo:

Conector incluido

Material:

Acero

Acero inoxidable, decapado:

no

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en caliente

Esquina universal metálica polivalente para bandejas Pemsaband® e Inducanal® que permite la creación de diferentes accesorios, curvas, derivaciones, reducciones, etc. Ala de alto 100 mm. Montaje de conexión rápida mediante el sistema click, sin uniones. Fabricado en acero, en diversos tamaños y Sistemas de protección. Con Sistema de Protección GC, Acabado HDG, Galvanizado en Caliente

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA