PEMSA - Esquina universal para bandejas Pemsaband® e Inducanal®, altura 100 mm, en acero, acabado sendzimir PG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Cambio de dirección - Horizontal
Codo (valor) - Otros
Modelo de plegado - Arco segmental
Con cubierta / tapa - no
Altura de bandeja porta cables - 100 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
70021400
Ref.Sonepar
432068
EAN
8431927046130
Cambio de dirección:
Horizontal
Codo (valor):
Otros
Modelo de plegado:
Arco segmental
Con cubierta / tapa:
no
Altura de bandeja porta cables:
100 mm
Perforación pared lateral:
no
Perforación de montaje en parte inferior:
sí
Modelo:
Conector incluido
Material:
Acero
Acero inoxidable, decapado:
no
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


