PEMSA - Esquina universal para bandejas Pemsaband® e Inducanal®, altura 60 mm, en acero, acabado galvanizado caliente GC

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Cambio de dirección - Horizontal

  • Codo (valor) - Otros

  • Modelo de plegado - Arco segmental

  • Con cubierta / tapa - no

  • Altura de bandeja porta cables - 60 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

70031200

Ref.Sonepar

746786

EAN

8431927046154

Cambio de dirección:

Horizontal

Codo (valor):

Otros

Modelo de plegado:

Arco segmental

Con cubierta / tapa:

no

Altura de bandeja porta cables:

60 mm

Perforación pared lateral:

no

Perforación de montaje en parte inferior:

no

Modelo:

Conector incluido

Material:

Acero

Acero inoxidable, decapado:

no

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en caliente

Esquina universal metálica polivalente para bandejas Pemsaband® e Inducanal® que permite la creación de diferentes accesorios, curvas, derivaciones, reducciones, etc. Ala de alto 60 mm. Montaje de conexión rápida mediante el sistema click, sin uniones. Fabricado en acero, en diversos tamaños y Sistemas de protección. Con Sistema de Protección GC, Acabado HDG, Galvanizado en Caliente

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA