PEMSA - Fijación a techo con ángulo variable y suspensión mediante varilla para bandejas, en acero, acabado galvanizado caliente GC.

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Soporte de techo

  • Resistencia de carga - 1245.445 N

  • Compatible con la integridad del circuito - no

  • Material - Acero

  • Acero inoxidable, decapado - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

67030061

Ref.Sonepar

47481

EAN

8431927009135

Modelo:

Soporte de techo

Resistencia de carga:

1245.445 N

Compatible con la integridad del circuito:

no

Material:

Acero

Acero inoxidable, decapado:

no

Tratamiento de superficie:

Otros

Fijación soporte metálico orientable para el montaje a techo de bandejas de rejilla Rejiband® y bandejas de chapa Pemsaband® mediante una varilla roscada de M 8 o M10. Fácilita la orientación de la fijación al ángulo necesario en instalaciones eléctricas o de telecomunicaciones. Fabricada en acero y Sistema de protección GC.

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA