PEMSA - Fijación a techo y suspensión mediante varilla para bandejas, en acero, acabado sendzimir PG.

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Soporte de techo

  • Resistencia de carga - 2750 N

  • Compatible con la integridad del circuito - no

  • Material - Acero

  • Acero inoxidable, decapado - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

67030060

Ref.Sonepar

45323

EAN

8431927009128

Modelo:

Soporte de techo

Resistencia de carga:

2750 N

Compatible con la integridad del circuito:

no

Material:

Acero

Acero inoxidable, decapado:

no

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en continuo o pregalvanizado

Fijación soporte metálico para el montaje a techo de bandejas de rejilla Rejiband® y bandejas de chapa Pemsaband® mediante una varilla roscada de M 8 o M10 en instalaciones interiores eléctricas o de telecomunicaciones. Fabricada en acero y con Sistema de protección PG.

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA