PEMSA - Fijación metálica para conexión de bandeja Megaband® a soporte, en acero, acabado galvanizado caliente GC

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Acero inoxidable, decapado - no

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado en caliente

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

93930021

Ref.Sonepar

261378

EAN

8431927068125

Material:

Acero

Acero inoxidable, decapado:

no

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en caliente

Fijación metálica para la conexión de la bandeja Megaband® al soporte con tornillos y tuercas M8. Apta para todas las medidas de bandejas. Fabricada en acero, disponible en diversos Sistemas de protección. Con Sistema de Protección GC, Acabado ZL, Zinc Laminar

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA