PEMSA - Fijación metálica para montaje a techo de bandejas Rejitech® G+ y Rejitech®, en acero, acabado bicromatado BYCRO

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Enganchado

  • Apto para bandeja de tela de alambre - sí

  • Apto para escalera porta cables - no

  • Apto para conducto de cable - no

  • Resistencia de carga - 0 N

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

67020052

Ref.Sonepar

13266

EAN

8431927008831

Modelo:

Enganchado

Apto para bandeja de tela de alambre:

sí

Apto para escalera porta cables:

no

Apto para conducto de cable:

no

Resistencia de carga:

0 N

Compatible con la integridad del circuito:

no

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Fijación metálica para montaje a techo o pared de la bandeja metálica Rejitech® G+ y Rejitech® sin necesidad de tornillos, fabricada en diferentes Sistemas de protección. Con sistema de protección BC

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA