PEMSA - Fijación para la unión de soportes a la bandeja Rejiband M 6x20, en acero, acabado BLACK C8

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Acero inoxidable, decapado - no

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico con tratamiento posterior

  • Color - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

64080060

Ref.Sonepar

183274

EAN

8431927088260

Material:

Acero

Acero inoxidable, decapado:

no

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico con tratamiento posterior

Color:

Otros

Fijación metálica para la unión de soportes u otros accesorios a bandejas de rejilla Rejiband®. Se compone de una plaquita de 20 mm de ancho, con tornillo M6 y tuerca, apta para la conexión a bandejas de 35, 60 y 100 mm de altura y de todos los anchos. Fabricada en acero y disponible en diversos Sistemas de protección. Con Sistema de Protección BK8, Acabado Zinc Niquel negro

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA