PEMSA - Fijación para la unión de soportes a la bandeja Rejiband M 6x20, en acero inoxidable AISI 316L
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero inoxidable
Acero inoxidable, decapado - sí
Calidad de material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
64060060
Ref.Sonepar
80024
EAN
8431927014818
Material:
Acero inoxidable
Acero inoxidable, decapado:
sí
Calidad de material:
Otros
Fijación metálica para la unión de soportes u otros accesorios a bandejas de rejilla Rejiband®. Se compone de una plaquita de 20 mm de ancho, con tornillo M6 y tuerca, apta para la conexión a bandejas de 35, 60 y 100 mm de altura y de todos los anchos. Fabricada en acero y disponible en diversos Sistemas de protección. Con Sistema de Protección INOX
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


