PEMSA - Fijación para tapa PQU 60 en acero inoxidable 304

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para conducto de cable - sí

  • Material - Acero inoxidable

  • Acero inoxidable, decapado - sí

  • Calidad de material - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82002292

Ref.Sonepar

576983

EAN

8431927107817

Apto para conducto de cable:

sí

Material:

Acero inoxidable

Acero inoxidable, decapado:

sí

Calidad de material:

Otros

Elemento de fijación de la tapa sobre la bandeja Pemsaband® PQU. Ala de alto 60 mm. Aporta más seguridad al sistema ante una situación de viento o inclemencias meteorológicas. Fabricado en Acero inoxidable AISI 304. Con Sistema de Protección INOX

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA