PEMSA - Garra para la fijación vertical a viga y conexión de varilla roscada para suspensión de bandejas 4/10 mm, en acero, acabado en pavonado. - 68000732

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de fijación - Pinza de borde

  • Tipo de conexión, parte de construcción - Rosca

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 8

  • Grosor de borde - 4...10 mm

  • Diámetro de tubo/cable - 4...10 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

68000732

Ref.Sonepar

979189

EAN

8431927009722

Tipo de fijación:

Pinza de borde

Tipo de conexión, parte de construcción:

Rosca

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

8

Grosor de borde:

4...10 mm

Diámetro de tubo/cable:

4...10 mm

Material:

Acero inoxidable

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Otros

Carga límite:

650 N

Garra de suspensión metálica de conexión vertical para instalación en viga de bandejas de rejilla Rejiband® y bandejas de chapa Pemsaband® mediante varilla roscada M 6 o M 8. Carga de trabajo admisible de 65 Kg. Montaje mediante sistema click de conexión rápida sin tornillos. Fabricada en acero y con sistema de protección EZ.

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA