PEMSA - Grapa abarcón para montaje de un rail a una viga, en acero, acabado en galvanizado caliente. - 67030101

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado en caliente

  • Adecuado para perfiles - sí

  • Altura del carril - 21...41 mm

  • Ancho de rail - 41...41 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

67030101

Ref.Sonepar

241209

EAN

8431927009234

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en caliente

Adecuado para perfiles:

sí

Altura del carril:

21...41 mm

Ancho de rail:

41...41 mm

Perno de sujeción en forma de U:

sí

Grapa de unión para el montaje de un rail a una viga, para la creación de estructuras de soportes en instalaciones de bandejas. Apto para railes de 41x21 mm y 41x41 mm. Fabricada en acero y con sistema de protección GC.

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA