PEMSA - INSERTO-MC PG16 D 3X 6

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Abierto

  • Inserto para prensaestopa - sí

  • Entrada de cable - Redondo

  • Número de cables - 3...3

  • Tamaño de rosca PG - 16

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

40030516

Ref.Sonepar

960477

EAN

8431927095701

Modelo:

Abierto

Inserto para prensaestopa:

sí

Entrada de cable:

Redondo

Número de cables:

3...3

Tamaño de rosca PG:

16

Material:

Goma

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Libre de halógenos:

sí

Color:

Negro

Resistente al fuego:

sí

Estanco:

sí

Grado de protección (IP):

IP65

Inserto para fijación y estanqueidad de 3 cables de diámetro, DN 6 mm, para la colocación en interior de prensaestopas de rosca PG16.

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA