PEMSA - JUNTA INTERIOR DN12

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Otros

  • Numero de entradas de alimentación - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

39091200

Ref.Sonepar

989912

EAN

8431927005113

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Numero de entradas de alimentación:

1

Junta interior de termoplástico, DN12 interna en racores de poliamida de la gama Pemsaflex® mejorando su estanqueidad, en color Blanco RAL 9010.

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA