PEMSA - Kit con ángulo variable RPLUS, en acero y acabado galvanizado caliente.

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Soporte de techo

  • Resistencia de carga - 0 N

  • Compatible con la integridad del circuito - no

  • Material - Acero

  • Acero inoxidable, decapado - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

62037002

Ref.Sonepar

152368

EAN

8431927046185

Modelo:

Soporte de techo

Resistencia de carga:

0 N

Compatible con la integridad del circuito:

no

Material:

Acero

Acero inoxidable, decapado:

no

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en caliente

Kit para acoplamiento de soporte reforzado RPLUS que permite la creación de ángulos variables sobre paredes inclinadas para el montaje de bandejas Rejiband®, Pemsaband® y Megaband® de 100, 150, 200, 300, 400, 500 y 600 mm de ancho. Tornillería de montaje al soporte incluida. Fabricado en acero y disponible en diversos Sistemas de protección. Con Sistema de Protección GC, Acabado ZL, Zinc Laminar

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA