PEMSA - Kit Fijación para Rejiband® 60x60 mm con doble varilla en la base, M 6x18 mm en acero inoxidable AISI 316L. - 64060058

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero inoxidable

  • Acero inoxidable, decapado - sí

  • Calidad de material - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

64060058

Ref.Sonepar

702031

EAN

8431927096937

Material:

Acero inoxidable

Acero inoxidable, decapado:

sí

Calidad de material:

Otros

Kit fijación M6x18 para conexión de la bandeja de rejilla Rejiband® 60x60 mm con doble varilla en la base. Formado por dos piezas, tornillo cabeza phillips y placa que ajusta sobre las varillas. Fabricada en Acero y disponible en varios Sistemas de protección. Con Sistema de Protección INOX

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA