PEMSA - KIT MANGUITO UNIÓN RLH IP65 DN20

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Policarbonato (PC)

  • Libre de halógenos - sí

  • Modelo - Otros

  • Color - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82003211

Ref.Sonepar

961150

EAN

8431927115270

Material:

Plástico

Calidad de material:

Policarbonato (PC)

Libre de halógenos:

sí

Modelo:

Otros

Color:

Otros

Kit manguito para conexión de tubos rígidos libres de halógenos RLH o rígidos de RPVC. para tubo de DN20 mm. Fabricado en termoplástico (PC+ABS) libre de halógenos con un índice de protección IP65. Disponible en color gris claro (RAL 7035).

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA