PEMSA - Kit racor mixto RLH recto para la conexión de tubos de poliamida, libre de halógenos DN32-DN21

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Libre de halógenos - sí

  • Modelo - Otros

  • Color - Gris

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82003204

Ref.Sonepar

859627

EAN

8431927115379

Material:

Plástico

Libre de halógenos:

sí

Modelo:

Otros

Color:

Gris

Kit manguito para conexión de tubos rígidos libres de halógenos RLH o rígidos de RPVC con tubos flexibles TFA y TM-PVC. DIAMETRO_NOM. Fabricado en termoplástico (PC+ABS) + poliamida libre de halógenos con un índice de protección IP65. Disponible en color gris claro (RAL 7035).

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA