PEMSA - Kit unión para instalaciones de bandeja Megaband®, tornillo+tuerca M 8, en acero, acabado galvanizado caliente GC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Calidad de material - Otros
Tratamiento de superficie - Galvanizado en caliente
Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 8
Longitud de la rosca - 20 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
67030094
Ref.Sonepar
204004
EAN
8431927080530
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en caliente
Tamaño de la rosca, métrico (M..):
8
Longitud de la rosca:
20 mm
Rosca completa:
sí
Rosca de paso:
1.5 mm
Tipo de rosca:
Métrico
Con tuerca:
sí
Con placa de apoyo:
no
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


