PEMSA - Kit unión para instalaciones de bandeja Pemsaband®, tornillo+tuerca M 6, en acero, acabado galvanizado caliente GC

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Calidad de material - Otros

  • Tratamiento de superficie - Otros

  • Forma de la cabeza - Cabeza redonda plana

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 6

Packaging

  • 100 Unid.

Referencia del fabricante

67030093

Ref.Sonepar

195545

EAN

8431927080523

Material:

Acero

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Otros

Forma de la cabeza:

Cabeza redonda plana

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

6

Longitud a la cara inferior:

12 mm

Longitud de la rosca:

12 mm

Sistema de enroscado:

Philips

Tipo de rosca:

Métrico

Con tuerca:

Tornillo de cabeza DIN603 M 6x12 y una tuerca arandela M 6. Con sistema de protección GC

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA