PEMSA - MANGUITO ACOPLAMIENTO M32 - 55007032.

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar
PEMSA - MANGUITO ACOPLAMIENTO M32

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Metal

  • Calidad de material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

  • Libre de halógenos - sí

  • Modelo - Conexión

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

55007032.

Ref.Sonepar

79975

EAN

8431927027009

Material:

Metal

Calidad de material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Libre de halógenos:

sí

Modelo:

Conexión

Para diámetro nominal de tubo:

32 mm

Color:

Gris

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA