PEMSA - Manguito acoplamiento para la conexión de tubos RL, M40 acabado electrocincado EZ.

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Metal

  • Calidad de material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

  • Calidad de cobertura superficial - Recubrimiento de zinc galvanizado

  • Libre de halógenos -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

55007040

Ref.Sonepar

79976

EAN

8431927027016

Material:

Metal

Calidad de material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Calidad de cobertura superficial:

Recubrimiento de zinc galvanizado

Libre de halógenos:

Modelo:

Conexión enchufable

Para diámetro nominal de tubo:

40 mm

Color:

Gris

Manguito de acoplamiento de acero con sistema de protección EZ para la conexión de tubos RL a cajas en instalaciones que requieran elevadas prestaciones mecánicas y una resistencia media a la corrosión. Índice de protección IP44. Incorpora un extremo roscado al tubo RL para su conexión a cajas junto con una tuerca TCM. Disponible en diversos diámetros.

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA