PEMSA - Manguito con rosca exterior para la conexión de tubos RR y RL, M25 acabado electrocincado EZ. - 55005025

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Metal

  • Calidad de material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

  • Calidad de cobertura superficial - Recubrimiento de zinc galvanizado

  • Libre de halógenos - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

55005025

Ref.Sonepar

338924

EAN

8431927026859

Material:

Metal

Calidad de material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Calidad de cobertura superficial:

Recubrimiento de zinc galvanizado

Libre de halógenos:

sí

Modelo:

Conexión enchufable

Para diámetro nominal de tubo:

25 mm

Color:

Gris

Manguito con rosca exterior de acero, M25 para la conexión de tubos RR y RL en instalaciones que requieran elevadas prestaciones mecánicas y una resistencia media a la corrosión. Acabado en electrocincado.

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA