PEMSA - Manguito enchufable para la conexión de tubos RAL, DN25 de aluminio.

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Metal

  • Calidad de material - Aluminio

  • Libre de halógenos - sí

  • Modelo - Conexión enchufable

  • Para diámetro nominal de tubo - 25 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

55002025

Ref.Sonepar

419981

EAN

8431927026637

Material:

Metal

Calidad de material:

Aluminio

Libre de halógenos:

sí

Modelo:

Conexión enchufable

Para diámetro nominal de tubo:

25 mm

Color:

Gris

Manguito enchufable de aluminio, DN25 para la conexión de tubos RAL en instalaciones que requieran elevadas prestaciones mecánicas y una resistencia muy alta a la corrosión. Índice de protección IP44.

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA