PEMSA - Manguito enchufable para la conexión de tubos RINOX, DN32 de acero inoxidable AISI 304.

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar
PEMSA - Manguito enchufable para la conexión de tubos RINOX, DN32 de acero inoxidable AISI 304.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Metal

  • Calidad de material - Acero inoxidable

  • Libre de halógenos - sí

  • Modelo - Conexión enchufable

  • Para diámetro nominal de tubo - 32 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

55003032

Ref.Sonepar

168772

EAN

8431927026743

Material:

Metal

Calidad de material:

Acero inoxidable

Libre de halógenos:

sí

Modelo:

Conexión enchufable

Para diámetro nominal de tubo:

32 mm

Color:

Gris

Manguito enchufable de acero inoxidable AISI 304, para la conexión de tubos RINOX en instalaciones que requieran elevadas prestaciones mecánicas y una excelente resistencia a la corrosión. Índice de protección IP44. Disponible en diversas medidas.

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA