PEMSA - Manguito enchufable para la conexión de tubos RL, DN20 de acero en acabado electrocincado EZ.

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Metal

  • Calidad de material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

  • Calidad de cobertura superficial - Recubrimiento de zinc galvanizado

  • Libre de halógenos -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

55006020

Ref.Sonepar

79966

EAN

8431927026910

Material:

Metal

Calidad de material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Calidad de cobertura superficial:

Recubrimiento de zinc galvanizado

Libre de halógenos:

Modelo:

Conexión enchufable

Para diámetro nominal de tubo:

20 mm

Color:

Gris

Manguito enchufable de acero con sistema de protección EZ, para la conexión de tubos RL en instalaciones que requieran elevadas prestaciones mecánicas y una resistencia media a la corrosión. Índice de protección IP54. Marcado N de Aenor conforme a norma IEC 61386.

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA