PEMSA - Manguito roscado para la conexión de tubos RRGC, M25 acabado galvanizado caliente GC.

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Metal

  • Calidad de material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado en caliente

  • Libre de halógenos - sí

  • Modelo - Rosca

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

55004125

Ref.Sonepar

258107

EAN

8431927087652

Material:

Metal

Calidad de material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en caliente

Libre de halógenos:

sí

Modelo:

Rosca

Para diámetro nominal de tubo:

25 mm

Color:

Gris

Manguito enchufable de acero con sistema de protección GC para la conexión de tubos RRGC en instalaciones que requieran elevadas prestaciones mecánicas y una resistencia alta a la corrosión. Índice de protección IP54. Disponible en diversos diámetros.

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA